Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E003M20

Machine taps E003

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E003M20
Rubix:6199344
EAN:7320760568118
Machine tap M20x2.50 mm ISO529

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E003M20 - 5974366 - DORMER


HSS-E Machine Threading cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija20 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kallionkulma45 °
Kokonaispituus112 mm
Korin materiaalihss-e
114,27 € ET
/ kpl
143,41 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä