Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E501M12NO1

Machine taps E501

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E501M12NO1
Rubix:6198538
EAN:7320760159880
Tap M12 x 1.75 mm ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm12
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Taps, Metric, ISO Standard, Left-Handed, E501M12NO1 - 5977078


HSS machine tap for left-hand metric threads uncoated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duroplasts and fiber-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplasts
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm12
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija10.3 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus89 mm
Korin materiaalihss
63,56 € ET
/ kpl
79,77 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä