GUN teroituskone kierteenkatkaisimet sisäisellä suihkutusjäähdytyksellä metrisille ja brittiläisille vakio- ja läpivientirei'ille Dormer E207M3
Machine taps E207
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E207M3
Rubix:6198919
EAN:7320760085387



Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 15°, E207M3 - 5975725 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form C 15° spiralised 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
|---|---|
| Lanka | 0.5 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| pinnoite | bright |
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.5 mm |
| Kallionkulma | 15 ° |
| Kokonaispituus | 56 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,18 € ET
/ kpl
29,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
