GUN teroituskone kierteenkatkaisimet sisäisellä suihkutusjäähdytyksellä metrisille ja brittiläisille vakio- ja läpivientirei'ille GISS Cutline 864950

Metric - spiral flute flute- hss 3% vanadium - multi-materials - Blind holes

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:864950
Rubix:6343364
EAN:3660338193880
864950
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija1.6 mm
Lanka0.35 mm
Korin materiaalihss-e
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 864950


Metric machine taps DIN 371 / 376 - Multi-materials for blind holes
High performance HSSE 3% vanadium taps
Metric thread, ISO 60° angle
Resistance at high temperatures up to 550°C
Spiral flutes to bring up the material chips for a clean evacuation
Vaporized taps
Machine tap DIN376 HSSE Form C

Applikaatiot

For blind holes
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija1.6 mm
Lanka0.35 mm
Korin materiaalihss-e
pinnoitesprayed
ketjuttaminenmetric
Hännän halkaisija2.5 mm
Neliöaseman sovitin2.1 mm
Kallionkulma40 °
Din-standardidin 376
Kapasiteetin pituus8 mm
Kokonaispituus40 mm
Toleranssi6h
36,29 € ET
/ kpl
45,54 € ATI
  • Saatavilla

Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.