Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E238M6

Machine taps E238

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E238M6
Rubix:6249828
Valmistaja:6305810
EAN:7320760664155
Machine tap M6x1.00mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Back Tapered, Blue Shark, E238M6 - 6305810 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 6 X1, 00 E238 40DEG 6H DIN371 HSSE BLEU

Applikaatiot

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e
35,05 € ET
/ kpl
43,99 € ATI
  • Saatavilla