Viitteet
Dormer:E5393/8
Rubix:6198028
EAN:7320760202005




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | bsf 3/8 (3/8'-20 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 9.53 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : BSF Machine Tap Spiral Point, E5393/8 - 5976642 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | bsf 3/8 (3/8'-20 tpi) |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 9.53 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 8.3 mm |
| Hännän halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 10 mm |
| Kierteen syvyys | 20 mm |
| Kallionkulma | 55 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Lankojen määrä tuumalla | 20 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
43,21 € ET
/ kpl
54,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä