Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E243PG29NO2

Machine taps E243

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E243PG29NO2
Rubix:6198870
EAN:7320760086643
Tap PG29 DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenpg29
Kierteen halkaisija37 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, PG Conduit Thread, DIN Standard, E243PG29NO2 - 5975818


HSS machine tap for PG thread uncoated DIN 40432 form straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO29 PG E243 STRAIGHT NORMAL HSS

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Grey cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Grey cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenpg29
Kierteen halkaisija37 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija35.5 mm
Neliöaseman sovitin28 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss
301,62 € ET
/ kpl
378,53 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä