Viitteet
Dormer:E258M4
Rubix:6198805
EAN:7320760087671




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m4x0,70 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 15°, E258M4 - 5975370 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 4 X0.70 E258 HELIX 15DEG 6H HSCO
Applikaatiot
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m4x0,70 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 3.3 mm |
| Hännän halkaisija | 2.1 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.8 mm |
| Kierteen syvyys | 12 mm |
| Kallionkulma | 15 ° |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 63 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 36.29 |
| Toleranssi | 6h |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,58 € ET
/ kpl
29,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä