Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E605M8

Machine taps E605

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E605M8
Rubix:6197882
EAN:7320760123881
Machine tap M10x1.50 mm ISO 2283

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm 8x1,25
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Extra Long Spiral Flute 40°, E605M8 - 5978017 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated ISO 2283 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for general use in steel <1200 N/mm². Stainless steel. Nickel alloys <900 N/mm² and aluminium alloys.
MACHINE TAP LONG M 8X1,25 E605 METRIC. ISO 2283

Applikaatiot

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Unalloyed aluminium-magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker reinforced Aluminium alloys Magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm 8x1,25
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija6.8 mm
Neliöaseman sovitin6.3 mm
Kierteen syvyys12 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright
Kokonaispituus97 mm
Korin materiaalihss-e
Toleranssi6h
Varsityyppisquare key-square (5 mm)
60,32 € ET
/ kpl
75,70 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä