Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E261M4

Machine taps E261

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E261M4
Rubix:6366619
EAN:7320760674543
Machine tap M4 DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm4 x 0,70
Kierteen halkaisija4 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E261M4 - 6554511 - DORMER


HSS-E-PM machine tap for metric threads SHARK red ring TiAlN-Top coated DIN 371 form C 45° spiral flute 2.5xD blind holes for alloy steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm4 x 0,70
Kierteen halkaisija4 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija3.3 mm
Hännän halkaisija3.4 mm
Neliöaseman sovitin4.5 mm
Kierteen syvyys7 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitetialn top
Kokonaispituus63 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Toleranssi6hx
Varsityyppicylindrical shank with square (square drive)
51,68 € ET
/ kpl
64,86 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä