Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E2755/16

Machine taps E275

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E2755/16
Rubix:6198718
EAN:7320760089422
Tap 5/16 inchx18 DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunc 5/16-18
Kierteen halkaisija7.94 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Straight Flute, E2755/16 - 5975227 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC threads uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 5/16'UNC E275 HSS-E STRAIGHT DIN 376

Applikaatiot

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunc 5/16-18
Kierteen halkaisija7.94 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija6.6 mm
Hännän halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin4.9 mm
Kierteen syvyys18 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus90 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla18
Toleranssi2b
Varsityyppicylindrical shank with square (square drive)
37,31 € ET
/ kpl
46,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä