Viitteet
Dormer:E2751.1/8
Rubix:6198722
EAN:7320760089378




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | unc 1-1/8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 28.58 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Straight Flute, E2751.1/8 - 5975123 - DORMER
HSS-E machine tap for UNC threads uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 1'1/ 8 UNC E275 HSCO STRAIGHT DIN 376
Applikaatiot
• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | unc 1-1/8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 28.58 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | kyllä |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 25 mm |
| Hännän halkaisija | 18 mm |
| Neliöaseman sovitin | 22 mm |
| Kierteen syvyys | 45 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 180 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 7 |
| Toleranssi | 2b |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
199,07 € ET
/ kpl
249,83 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä