Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E298M20

Machine taps E298

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E298M20
Rubix:6187064
EAN:7320760662977
Machine tap M20x2.50mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm20
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark, E298M20 - 6290577 - DORMER


HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm20
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija17.5 mm
Hännän halkaisija12 mm
Neliöaseman sovitin16 mm
Kierteen syvyys25 mm
Kallionkulma40 °
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla10.16
125,98 € ET
/ kpl
158,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä