Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0331

Machine thread-cutters E033

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0331
Rubix:6199260
EAN:7320760570197
Machine tap 1 inchx12 ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunf 1'-12
Kierteen halkaisija25.4 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, E0331 - 5973908 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunf 1'-12
Kierteen halkaisija25.4 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija25.4 mm
Hännän halkaisija14 mm
Neliöaseman sovitin18 mm
Kierteen syvyys35 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus130 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla12
241,86 € ET
/ kpl
303,53 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä