Viitteet
Dormer:E298M24
Rubix:6187062
EAN:7320760662991




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m24 x 3,00 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 24 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark, E298M24 - 6290579 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
TARAUD MACHINE M 24 X3,00 E298 35DEG 6H DIN376 HSSE JAUNE
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m24 x 3,00 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 24 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 21 mm |
| Hännän halkaisija | 14.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 18 mm |
| Kierteen syvyys | 30 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | chrome |
| Kokonaispituus | 160 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 8.47 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
165,55 € ET
/ kpl
207,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä