Viitteet
Dormer:EP205-40
Rubix:6188384
EAN:7320760138038




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 5-40 unc |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3.175 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, EP205-40 - 5973737 - DORMER
HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 2184-1 form B chip breaker 2.5xD through holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 5-40 unc |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3.175 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 3.5 mm |
| Hännän halkaisija | 3.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.7 mm |
| Kierteen syvyys | 10 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | gold |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 40 |
| Toleranssi | h2 |
| Varsityyppi | square drive |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,61 € ET
/ kpl
44,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä