Viitteet
Dormer:E422M3
Rubix:6198661
EAN:7320760092934




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m3 x 0,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point, E422M3 - 5976629 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².
Applikaatiot
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m3 x 0,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
| Hännän halkaisija | 2.7 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.5 mm |
| Kierteen syvyys | 9 mm |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Varsityyppi | cylindrical shank with square |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
47,16 € ET
/ kpl
59,19 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä