Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP11M8X1.0

MF Machine Tap Spiral Point

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP11M8X1.0
Rubix:6188411
EAN:7320760137680
Machine tap M8 x 1.00 mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm8 x 1,0
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Point, EP11M8X1.0 - 5973711 - DORMER


Universal metric fine (MF) machine tap for through holes with 6H thread tolerance. Manufactured from HSS-E PM with steam-tempered surface for better adhesion of cutting oil. This also makes it suitable for tapping in stainless steels. Equipped with shell cutting for better cutting the hole and propelling the chip. Dimensions according to DIN 374 standard. Suitable for threads up to 2.5 xD

Vahvuudet

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances

Applikaatiot

Suitable for tapping and through holes in a wide range of materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm8 x 1,0
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija7 mm
Neliöaseman sovitin4.9 mm
Kierteen syvyys18 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus90 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Toleranssi6h
39,08 € ET
/ kpl
49,05 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä