Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E422M5

Machine taps E422

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E422M5
Rubix:6198659
EAN:7320760092958
Machine tap M5x0.80mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm5x0,80
Kierteen halkaisija5 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Interrupted Threads Spiral Point, E422M5 - 5976637 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm5x0,80
Kierteen halkaisija5 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija4.2 mm
Hännän halkaisija4.9 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
Kierteen syvyys13 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus70 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Toleranssi6h
Varsityyppicylindrical shank, square drive
50,55 € ET
/ kpl
63,44 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä