Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX00M8

Machine taps EX006H

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX00M8
Rubix:6038997
Valmistaja:5973694
EAN:7320760136669
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm8
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP M8x1.25mm HSS-E DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EX00M8 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap MACH SPECTRUM M 8 EX00 DIN HELICE GUN 6H

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm8
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija8 mm
Hännän halkaisija8 mm
Neliöaseman sovitin6.2 mm
Kierteen syvyys12 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitebright
Kokonaispituus90 mm
Korin materiaalihss-e
Toleranssid5
33,51 € ET
/ kpl
42,06 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä