Viitteet
Dormer:E504M4NO3
Rubix:6198506
EAN:7320760122556




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap with TiN Coating, Metric, ISO Standard, E504M4NO3 - 5976842
HSS machine tap for metric threads TiN coated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for lamellar graphite cast iron. Nodular cast iron <700 N/mm².
Applikaatiot
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m4 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 4 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 3.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 4 mm |
| pinnoite | tin |
| Kokonaispituus | 53 mm |
| Korin materiaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,22 € ET
/ kpl
24,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä