Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E504M5NO3

Machine taps E504

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E504M5NO3
Rubix:6198505
EAN:7320760122501
Tap M5 x 0.80 mm ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm5
Kierteen halkaisija4.2 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap with TiN Coating, Metric, ISO Standard, E504M5NO3 - 5976848


HSS machine tap for metric threads TiN coated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for lamellar graphite cast iron. Nodular cast iron <700 N/mm².
MACHINE TAP N2 M 5 X0,89 E504 STRAIGHT METRIC. 6H ISO 529 HSS

Applikaatiot

• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm5
Kierteen halkaisija4.2 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin5 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus58 mm
Korin materiaalihss
21,48 € ET
/ kpl
26,96 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä