Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5331/2BLUE

Machine taps E533

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5331/2BLUE
Rubix:6198101
EAN:7320760201565
Machine tap 1/2 inchx12 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenbsw 1/2 x 12
Kierteen halkaisija12.7 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSW Machine Tap Spiral Flute 40°, E5331/2BLUE - 5976483 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenbsw 1/2 x 12
Kierteen halkaisija12.7 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija9 mm
Hännän halkaisija7.1 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen syvyys22 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright / steam tempered
Kokonaispituus89 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla12
Toleranssimedium
Varsityyppiiso 529c (form c) with square drive
49,50 € ET
/ kpl
62,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä