Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7111/4

Machine taps E711

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7111/4
Rubix:6197813
EAN:7320760099940
Machine tap 1/8 inchx27 ANSI B94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminennpt 1/4-18
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Interrupted Thread Hand Tap, NPT, ANSI Standard, E7111/4 - 5977662


HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminennpt 1/4-18
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija11 mm
Hännän halkaisija10.7 mm
Neliöaseman sovitin14.3 mm
Kierteen syvyys17.6 mm
Kallionkulma60 °
pinnoitebright
Kokonaispituus75 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla18
89,24 € ET
/ kpl
112,00 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä