Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5333/4BLUE

Machine taps E533

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5333/4BLUE
Rubix:6198094
EAN:7320760201596
Machine tap 3/4 inchx10 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenbsw 3/4 x 10 tpi
Kierteen halkaisija19.05 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSW Machine Tap Spiral Flute 40°, E5333/4BLUE - 5976501 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenbsw 3/4 x 10 tpi
Kierteen halkaisija19.05 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14 mm
Hännän halkaisija11.2 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kierteen syvyys29 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright / steam tempered
Kokonaispituus112 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla10
109,83 € ET
/ kpl
137,84 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä