Viitteet
Dormer:E513M14X1.5NO3
Rubix:6198460
EAN:7320760096178




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m14 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 14 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : TAP M14x1.50mm HSS ISO 529 - E513M14X1.5NO3 - DORMER
HSS Machine thread-cutters for metric fine thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m14 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 14 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 12.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 11.2 mm |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 95 mm |
| Korin materiaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
50,64 € ET
/ kpl
63,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä