Viitteet
Dormer:E5343/8
Rubix:6198082
EAN:7320760201350




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : BSW Machine Tap Spiral Point, E5343/8 - 5976549 - DORMER
HSS machine tap for BSW thread steam relief ISO 529 form B chip-breaking 2.5xD through holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
MACHINE TAP 3/8 BSW E534 ISO STDS
Applikaatiot
• Free-cutting mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 10 mm |
| Neliöaseman sovitin | 10 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Lankojen määrä tuumalla | 16 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/8 '' |
| Kokonaispituus | 80 mm |
| panos | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
34,56 € ET
/ kpl
43,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä