Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7103/4

Machine taps E710

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7103/4
Rubix:6197820
EAN:7320760099902
Tap 3/4 inchx14 ANSI B94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminennpt 3/4-14
Kierteen halkaisija26.67 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, NPT, ANSI Standard, E7103/4 - 5977646 - DORMER


HSS Machine tap for NPT thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight grooves 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Tap MACHINE 3/4 NPT E710 HSS

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminennpt 3/4-14
Kierteen halkaisija26.67 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija23 mm
Hännän halkaisija17.2 mm
Neliöaseman sovitin23 mm
Kierteen syvyys35 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus105 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla14
167,57 € ET
/ kpl
210,30 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä