Viitteet
Dormer:EP11M26X1.5
Rubix:6188391
EAN:7320760137963




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m26 x 1,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 26 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Point, EP11M26X1.5 - 5973668 - DORMER
Universal metric fine (MF) machine tap for through holes with 6H thread tolerance. Manufactured from HSS-E PM with steam-tempered surface for better adhesion of cutting oil. This also makes it suitable for tapping in stainless steels. Equipped with shell cutting for better cutting the hole and propelling the chip. Dimensions according to DIN 374 standard. Suitable for threads up to 2.5 xD
Vahvuudet
Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances
Applikaatiot
Suitable for tapping and through holes in a wide range of materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m26 x 1,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 26 mm |
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Hännän halkaisija | 14.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 18 mm |
| Kierteen syvyys | 28 mm |
| Kokonaispituus | 140 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
208,76 € ET
/ kpl
261,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä