Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E7121.1/4

Machine taps E712

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E7121.1/4
Rubix:6197808
EAN:7320760099995
Tap 1/16 inchx27 ANSI B94.9

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminennptf 1.1/4
Kierteen halkaisija42.16 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, NPTF, ANSI Standard, E7121.1/4 - 5977619 - DORMER


HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminennptf 1.1/4
Kierteen halkaisija42.16 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija37.75 mm
Hännän halkaisija24.9 mm
Neliöaseman sovitin33.4 mm
Kierteen syvyys43 mm
Kallionkulma60 °
pinnoitebright
Kokonaispituus125 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla11.5
Toleranssinormal
Varsityyppistraight flutes (straight flute)
602,84 € ET
/ kpl
756,56 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä