Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP00M16

Machine taps EP006H

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP00M16
Rubix:6037726
Valmistaja:5973489
EAN:7320760135952
Machine tap M20x2.50 mm DIN 376

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm16
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, EP00M16 - 5973489 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap MACH SPECTRUM M16 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm16
Kierteen halkaisija16 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14 mm
Hännän halkaisija12 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
Kierteen syvyys25 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Toleranssi6h
68,08 € ET
/ kpl
85,44 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä