Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP2010-24

Machine taps EP20

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EP2010-24
Rubix:6188381
EAN:7320760138069
Machine tap No.10x24 DIN2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunc 10-24
Kierteen halkaisija4.83 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, EP2010-24 - 5973723 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 2184-1 form B chip breaker 2.5xD through holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass and bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunc 10-24
Kierteen halkaisija4.83 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija3.9 mm
Hännän halkaisija4.9 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
Kierteen syvyys13 mm
pinnoitegold
Kokonaispituus70 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla24
Toleranssi2b
Varsityyppicylindrical shank with square
38,12 € ET
/ kpl
47,84 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä