Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E504M6NO3

Machine taps E504

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E504M6NO3
Rubix:6198504
EAN:7320760122518
Tap M6 x 1.00 mm ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap with TiN Coating, Metric, ISO Standard, E504M6NO3 - 5976860


HSS machine tap for metric threads TiN coated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for lamellar graphite cast iron. Nodular cast iron <700 N/mm².

Applikaatiot

• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin6.3 mm
pinnoitetin
Kokonaispituus66 mm
Korin materiaalihss
21,24 € ET
/ kpl
26,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä