Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E002TINM3

Machine thread-cutters E002

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E002TINM3
Rubix:6037283
EAN:7320760662021
Machine tap M3x0.50 mm ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm3x0,50
Kierteen halkaisija3 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E002TINM3 - 6196694 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread TiN coated ISO 529 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACHINE M 3 X0.50 E002TIN HSS-TIN ISO

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm3x0,50
Kierteen halkaisija3 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija2.5 mm
Neliöaseman sovitin3.15 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitetin
Kokonaispituus48 mm
Korin materiaalihss-e
38,20 € ET
/ kpl
47,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä