Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5333/16

Machine taps E533

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5333/16
Rubix:6198097
EAN:7320760201480
Machine tap 3/16 inchx24 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen3/16' x 24 tpi bsw
Kierteen halkaisija4.763 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP 3/16 inchx24 HSS ISO 529 - E5333/16 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen3/16' x 24 tpi bsw
Kierteen halkaisija4.763 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija5 mm
Hännän halkaisija4 mm
Neliöaseman sovitin5 mm
Kierteen syvyys11 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright / steam tempered
Kokonaispituus58 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla24
28,51 € ET
/ kpl
35,78 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä