Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E013M6X.75

Machine thread-cutters E013

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E013M6X.75
Rubix:6199303
EAN:7320760568828
Machine tap M6x0.75 mm ISO529

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, E013M6X.75 - 5973536 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija5.3 mm
Neliöaseman sovitin6.3 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus66 mm
49,18 € ET
/ kpl
61,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä