Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX11M24X2.0

MF Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX11M24X2.0
Rubix:6188231
EAN:7320760150184
Machine tap M24 x 2.00 mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm24 x 2,0
Kierteen halkaisija24 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX11M24X2.0 - 5973605 - DORMER


HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Vahvuudet

Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials

Applikaatiot

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm24 x 2,0
Kierteen halkaisija24 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija22 mm
Hännän halkaisija14.5 mm
Neliöaseman sovitin18 mm
Kierteen syvyys20 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus140 mm
Korin materiaalihss-e
173,63 € ET
/ kpl
217,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä