Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0216-32

Machine thread-cutters E021

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0216-32
Rubix:6199290
EAN:7320760569115
Machine tap No.6x32 ISO529

Tekninen yhteenveto

Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Point, E0216-32 - 5974354 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin3.55 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus50 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla32
35,61 € ET
/ kpl
44,69 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä