Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX214-40

UNC Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX214-40
Rubix:6188208
EAN:7320760150412
Machine tap No.4x40 DIN 2184-1

Tekninen yhteenveto

Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Flute 45°, EX214-40 - 5974042 - DORMER


HSS (Vanadium content) taps for machining threads in through holes in most materials, Manufactured from premium grade powder metallurgy steel with increased Vanadium content for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance

Vahvuudet

Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole

Applikaatiot

Multi-Application
Semi-Bottoming

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija2.35 mm
Hännän halkaisija3.5 mm
Neliöaseman sovitin2.7 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus56 mm
Korin materiaalihss-e
Toleranssi2b
39,17 € ET
/ kpl
49,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä