Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0235-40

Machine thread-cutters E023

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0235-40
Rubix:6188468
EAN:7320760010471
Machine tap 5/16inchx18 ISO529

Tekninen yhteenveto

Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Flute 45°, E0235-40 - 5974022 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin3.15 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus48 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla40
39,17 € ET
/ kpl
49,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä