Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0315/8

Machine thread-cutters E031

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0315/8
Rubix:6199265
EAN:7320760569726
Machine tap 5/8 inchx18 ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunf 5/8-18
Kierteen halkaisija15.875 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Point, E0315/8 - 5973823 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunf 5/8-18
Kierteen halkaisija15.875 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija14.5 mm
Hännän halkaisija10 mm
Neliöaseman sovitin12.5 mm
Kierteen syvyys24 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus102 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla18
108,62 € ET
/ kpl
136,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä