Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0319/16

Machine thread-cutters E031

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0319/16
Rubix:6199261
EAN:7320760569719
Machine tap 9/16x18 ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen9/16-18 unf
Kierteen halkaisija14.288 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Point, E0319/16 - 5973842 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen9/16-18 unf
Kierteen halkaisija14.288 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija14.288 mm
Neliöaseman sovitin11.2 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus95 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla18
97,31 € ET
/ kpl
122,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä