Viitteet
Dormer:EX11M5X.50
Rubix:6188250
EAN:7320760149973




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m5x0,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 5 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 45°, EX11M5X.50 - 5973652 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for fine metric thread steam-tempered DIN 374 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Vahvuudet
Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials
Applikaatiot
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m5x0,50 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 5 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 4.5 mm |
| Hännän halkaisija | 2.7 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.5 mm |
| Kierteen syvyys | 5 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 50.8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
47,89 € ET
/ kpl
60,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä