Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0331/4

Machine thread-cutters E033

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0331/4
Rubix:6199258
EAN:7320760570104
Machine tap 1/4 inchx28 ISO529

Tekninen yhteenveto

Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, E0331/4 - 5973918 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija6.35 mm
Neliöaseman sovitin6.3 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus66 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla28
46,35 € ET
/ kpl
58,17 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä