Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E0337/8

Machine thread-cutters E033

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E0337/8
Rubix:6199251
EAN:7320760570180
Machine tap 7/8 inchx14 ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenunf 7/8-14
Kierteen halkaisija22.225 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Flute 45°, E0337/8 - 5973950 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenunf 7/8-14
Kierteen halkaisija22.225 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija22.225 mm
Neliöaseman sovitin16 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus118 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla14
258,42 € ET
/ kpl
324,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä