Viitteet
Dormer:E0411/8
Rubix:6199246
EAN:7320760569818




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g 1/8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8.8 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Point, E0411/8 - 5973928 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH. 1/8 G MTT-X E041 HSS XS1 ST
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g 1/8 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8.8 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
42,96 € ET
/ kpl
53,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä