Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E260M3

Machine thread-cutters E260

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E260M3
Rubix:6464357
EAN:7320760674437
Machine tap M3 DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm3x0,50
Kierteen halkaisija3 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M3 - 6554500 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm3x0,50
Kierteen halkaisija3 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija2.5 mm
Hännän halkaisija2.7 mm
Neliöaseman sovitin3.5 mm
Kierteen syvyys9 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus56 mm
Korin materiaalihss-e / pm
32,95 € ET
/ kpl
41,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä