Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E260M6

Machine thread-cutters E260

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E260M6
Rubix:6464355
EAN:7320760674468
Machine tap M6 DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6x1
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, Back Tapered, Red Shark, E260M6 - 6554503 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread SHARK red ring uncoated DIN 376 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for alloyed steel <850 N/mm².

Applikaatiot

• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6x1
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
Kierteen syvyys10 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla25.4
35,54 € ET
/ kpl
44,60 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä