SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita Dormer E5241/2NO6

Machine thread-cutters E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5241/2NO6
Rubix:6198206
Valmistaja:5976298
EAN:7320760153420
Tap 1/4 inch x 28 ISO 529

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP 1/2 inchx20 HSS ISO 529 - E5241/2NO6 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for UNF thread uncoated ISO 529 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä3
Kokonaispituus89 mm
Porauksen halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
pinnoiteblank
panos9
Lankojen määrä tuumalla20
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Korin materiaalihss
Kierteen syvyys22 mm
104,33 € ET
/ kpl
130,93 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä