SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita Dormer E5315/8NO1

Machine thread-cutters E531

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5315/8NO1
Rubix:6198110
EAN:7320760155165
Tap 5/8 inch x 11 ISO 529

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä3
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, BSW, ISO Standard, E5315/8NO1 - 5977371 - DORMER


HSS Machine thread-cutter for BSW thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä3
Kokonaispituus102 mm
Porauksen halkaisija12.5 mm
pinnoiteblank
panos12.5
Lankojen määrä tuumalla11
Korin materiaalihss
52,87 € ET
/ kpl
66,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä